Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-25576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25576
EAN/GTIN:
     4057221280151
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 4,2x32 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,2
d:
4,2
l:
32 mm
k:
3,05
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
32 mm
Innendurchmesser:
4,2 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.