Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 3,9 x 32 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 3,9 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 3,9 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 3,9 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 3,9 x 32 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 3,9 x 32 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-25566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25566
EAN/GTIN:
     4057221280052
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 3,9x32 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,5
d:
3,9
l:
32 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
32 mm
Innendurchmesser:
3,9 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9061*
€ 2,26826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.