Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-25547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25547
EAN/GTIN:
     4057221279872
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 2,9x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2,6
d:
2,9
l:
16 mm
k:
2,2
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,6
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Innendurchmesser:
2,9 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.