Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-255246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255246
EAN/GTIN:
     4057221335325
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 10x100 Stahl, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
17
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
d:
10
l:
100 mm
b:
≥60
k:
7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1386*
€ 2,54493
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6077*
€ 0,72316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.