Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 8 x 40 Stahl blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 40 Stahl blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 40 Stahl blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-255238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255238
EAN/GTIN:
     4057221335127
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 8x40 Stahl, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewinde:
M 8
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
40 mm
b:
≥24
k:
5,5
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7118*
€ 2,03704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.