Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 564 Sechskantschraube mit Ansatzspitze Form B 16x80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 564 Sechskantschraube mit Ansatzspitze Form B 16x80 8.8 blank
DIN 564 Sechskantschraube mit Ansatzspitze Form B 16x80 8.8 blank
DIN 564 Sechskantschraube mit Ansatzspitze Form B 16x80 8.8 blank
DIN 564 Sechskantschraube mit Ansatzspitze Form B 16x80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-255220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255220
EAN/GTIN:
     4057221010062
Suchbegriffe:
DIN 564 B
DIN 564 B Druckschraube
DIN 564 B Schraube
DIN 564 B Sechskantschraube
DIN 564 16x80 8.8, blank, B Sechskantschr.m.Auslauf,Ansatzspitze m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf (Form B)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
12
Spitze:
Ansatzspitze
Vollgewinde:
Ja
Z2:
8
s:
18
d:
16
l:
80
k:
11
e:
19,92
a:
4,5
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
564 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8488*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8188*
€ 3,35437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5988*
€ 3,09257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4888*
€ 2,96167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3788*
€ 2,83077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2888*
€ 2,72367
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8488*
€ 2,20007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.