Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-255090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255090
EAN/GTIN:
     4057221029149
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
12
Antriebsgröße:
18
Spitze:
Zapfen
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
8
s:
18
d:
16
l:
120
k:
11
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5104*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1804*
€ 6,16468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9504*
€ 5,89098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7704*
€ 5,67678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6304*
€ 5,51018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3804*
€ 5,21268
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5104*
€ 4,17738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.