Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x20 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x20 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x20 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x20 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-255056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255056
EAN/GTIN:
     4057221028272
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
20
k:
7
a:
4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
7
Antriebsgröße:
13
Spitze:
Zapfen
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
5
s:
13
d:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4914*
€ 7,72477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8814*
€ 6,99887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0817*
€ 1,28722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9024*
€ 1,07386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8624*
€ 1,02626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.