Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x80 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x80 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x80 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x80 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-255011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255011
EAN/GTIN:
     4057221031661
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille (Form A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
12
Spitze:
Zapfen
Vollgewinde:
Ja
Z2:
8
s:
18
d:
16
l:
80
k:
11
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1957*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1347*
€ 7,30029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4035*
€ 5,24017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6559*
€ 4,35052
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,1597*
€ 3,76004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8857*
€ 3,43398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7557*
€ 3,27928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1957*
€ 2,61288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.