Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x40 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x40 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x40 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x40 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-255006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255006
EAN/GTIN:
     4057221031586
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille (Form A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
16
l:
40
k:
11
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
12
Spitze:
Zapfen
Vollgewinde:
Ja
Z2:
8
s:
18
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,655*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,935*
€ 4,68265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,465*
€ 4,12335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,305*
€ 3,93295
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.