Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-254990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254990
EAN/GTIN:
     4057221031128
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille (Form A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
7
Spitze:
Zapfen
Vollgewinde:
Ja
Z2:
5
s:
13
d:
10
l:
50
k:
7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9053*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4553*
€ 1,73181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3053*
€ 1,55331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2053*
€ 1,43431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1653*
€ 1,38671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1153*
€ 1,32721
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9053*
€ 1,07731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.