Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x120 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254947
EAN/GTIN:
     4057221030527
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
4,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
12
Spitze:
Zapfen
Z2:
8
s:
18
d:
16
l:
120
k:
11
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4612*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6812*
€ 4,38063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5012*
€ 4,16643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3612*
€ 3,99983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2612*
€ 3,88083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1012*
€ 3,69043
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4612*
€ 2,92883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.