Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x80 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x80 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254944
EAN/GTIN:
     4057221030497
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
4,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
80
k:
11
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
12
Spitze:
Zapfen
Z2:
8
s:
18
d:
16
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7374*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6574*
€ 3,16231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4474*
€ 2,91241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3674*
€ 2,81721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2474*
€ 2,67441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1474*
€ 2,55541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7374*
€ 2,06751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.