Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x45 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x45 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x45 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 16x45 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254940
EAN/GTIN:
     4057221030435
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
4,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Z2:
8
s:
18
d:
16
l:
45
k:
11
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
12
Spitze:
Zapfen
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,835*
€ 47,40365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,175*
€ 46,61825
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.