Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 12x25 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 12x25 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 12x25 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 12x25 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254925
EAN/GTIN:
     4057221030015
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
4
dp:
8,5
Spitze:
Zapfen
Z2:
6
s:
16
d:
12
l:
25
k:
9
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
16
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4691*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6291*
€ 0,74863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.