Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x35 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x35 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x35 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 10x35 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254916
EAN/GTIN:
     4057221029774
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
4
dp:
7
Spitze:
Zapfen
Z2:
5
s:
13
d:
10
l:
35
k:
7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3572*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7894*
€ 5,69939
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7608*
€ 0,90535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5684*
€ 0,6764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.