Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x45 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x45 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x45 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x45 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 16x45 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254864
EAN/GTIN:
     4057221032750
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant,mit Rille (Form A)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
8
s:
18
d:
16
l:
45
k:
11
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
12
Antriebsgröße:
18
Spitze:
Zapfen
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,8775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,365*
€ 48,03435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,685*
€ 47,22515
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,0275*
€ 39,30273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,8175*
€ 37,86283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,8375*
€ 36,69663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,8775*
€ 35,55423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,8775*
€ 29,60423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.