Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 10x50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254847
EAN/GTIN:
     4057221032309
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant,mit Rille (Form A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
10
l:
50
k:
7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
7
Antriebsgröße:
13
Spitze:
Zapfen
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
5
s:
13
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4655*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3955*
€ 6,42065
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9797*
€ 1,16584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7583*
€ 0,90238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7383*
€ 0,87858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.