Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Sechskantmuttern M 20, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Sechskantmuttern M 20, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 20, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 20, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 20, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 20, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254514
EAN/GTIN:
     4057221934900
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 20 Kunststoff, blank Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
PA
s:
30
m:
16
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Schlüsselweite:
30
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
555
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555 m20, din 555, polyamid mutter din 555, 555-20-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,634*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.