Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Sechskantmuttern M 6, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Sechskantmuttern M 6, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 6, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 6, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 6, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 6, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254509
EAN/GTIN:
     4055248108403
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 6 Kunststoff, blank Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
PA
s:
10
m:
5
d:
6
e:
10,89
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
555
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555 m 6 polyamid, din 555, din 555 m6, 555-6-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7478*
€ 2,07988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4663*
€ 1,7449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.