Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Sechskantmuttern M 4, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Sechskantmuttern M 4, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 4, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 4, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 4, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 4, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254507
EAN/GTIN:
     4057221934719
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 4 Kunststoff, blank Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
PA
s:
7
m:
3,2
d:
4
e:
7,66
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Schlüsselweite:
7
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
555
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555 m4, din 555, polyamid mutter din 555, 555-4-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6935*
€ 2,01527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4198*
€ 1,68956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.