Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Sechskantmuttern M 3, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Sechskantmuttern M 3, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 3, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 3, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 3, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 3, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254506
EAN/GTIN:
     4055248108397
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 3 Kunststoff, blank Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
PA
s:
5,5
m:
2,4
d:
3
e:
3,01
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Schlüsselweite:
5,5
Höhe:
2,4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6935*
€ 2,01527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4198*
€ 1,68956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.