Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 1 1/4", Stahl Klasse 5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 1 1/4", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 1 1/4", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 1 1/4", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 1 1/4", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 1 1/4", Stahl Klasse 5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254465
EAN/GTIN:
     4057221934368
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 125 5 / 5 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5
s:
50
m:
25
d:
1 1/4
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Höhe:
25 mm
Durchmesser Zoll:
1 1/4 Zoll
Norm:
555
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555-5, din 555, mutter din 555 edelstahl, 555-125-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,469*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2314*
€ 9,79537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7714*
€ 9,24797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5114*
€ 8,93857
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,8749*
€ 5,80113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7649*
€ 5,67023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,469*
€ 5,31811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,289*
€ 5,10391
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,469*
€ 4,12811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.