Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 5/8", Stahl Klasse 5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 5/8", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 5/8", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 5/8", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 5/8", Stahl Klasse 5 blank
DIN 555 Sechskantmuttern, Whitworthgewinde 5/8", Stahl Klasse 5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254460
EAN/GTIN:
     4057221934283
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 58 5 / 5 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5
s:
27
m:
13
d:
5/8
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
13 mm
Durchmesser Zoll:
5/8 Zoll
Norm:
555
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555-5, din 555, mutter din 555 edelstahl, 555-58-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5917*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5137*
€ 5,3713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0937*
€ 4,8715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0164*
€ 1,20952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8778*
€ 1,04458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7317*
€ 0,87072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5917*
€ 0,70412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.