Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M5x16, mit Schlitz/Spitze, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M5x16, mit Schlitz/Spitze, Messing blank
DIN 553 Gewindestift M5x16, mit Schlitz/Spitze, Messing blank
DIN 553 Gewindestift M5x16, mit Schlitz/Spitze, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254305
EAN/GTIN:
     4057221732216
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 5x16 Messing, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
0,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Messing
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.