Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M10x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M10x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253980
EAN/GTIN:
     4057221727472
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x8 Messing, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Messing
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,01 Packungen
€ 67,22*
€ 79,9918
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
1 Packung
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 40,21*
€ 47,8499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.