Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M6x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M6x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253967
EAN/GTIN:
     4057221727342
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x16 Messing, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Messing
d2:
16
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3017*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.