Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253966
EAN/GTIN:
     4057221727335
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x12 Messing, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Messing
d2:
12
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,01 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
1 Packung
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.