Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253956
EAN/GTIN:
     4057221727236
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x16 Messing, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Messing
d2:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1093*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.