Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253954
EAN/GTIN:
     4057221727212
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x10 Messing, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Messing
d2:
10
t:
2,4
n:
1,6
d:
4
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.