Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253942
EAN/GTIN:
     4057221727090
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 3x3 Messing, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
0,8
n:
0,4
d:
3
l:
3 mm
d2:
3
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Werkstoff:
Messing
Länge:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0664*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.