Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253920
EAN/GTIN:
     4057221726529
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x20 Kunststoff, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Kunststoff
d2:
20
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
PA
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.