Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253917
EAN/GTIN:
     4057221726437
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x10 Kunststoff, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Kunststoff
d2:
10
t:
2,4
n:
1,6
d:
4
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
PA
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.