Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M5, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M5, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M5, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M5, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M5, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M5, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-25391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25391
EAN/GTIN:
     4055248069636
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 5
Weitere Informationen:
h:
7
Antrieb:
Außensechskant
t:
5,44
Gewindeart:
metrisch
d:
5
e:
8,79
m:
2,7
s:
8
Gewinde:
M 5
Werkstoff:
4
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
2,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59502*
€ 1,89807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32513*
€ 1,5769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02876*
€ 0,03422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01544*
€ 0,01837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01335*
€ 0,01589
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.