Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x60, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x60, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M10x60, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M10x60, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-253902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253902
EAN/GTIN:
     4057221720695
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x60 14 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
60
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
d2:
60
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2747*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2006*
€ 4,99871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.