Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-253880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253880
EAN/GTIN:
     4057221720275
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 8x12 14 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
2
n:
1,2
d:
8
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0916*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.