Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-253872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253872
EAN/GTIN:
     4057221720114
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x25 14 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
25
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0793*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.