Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-253858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253858
EAN/GTIN:
     4057221719705
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 5x8 14 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
8
t:
2
n:
1,2
d:
5
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.