Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-253846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253846
EAN/GTIN:
     4057221719347
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x5 14 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
1,28
n:
0,8
d:
4
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
d2:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0363*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2625*
€ 2,69238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8892*
€ 2,24815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.