Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M18, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M18, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M18, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M18, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M18, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M18, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-25383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25383
EAN/GTIN:
     4055248069575
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04; galv. verzinkt; M18mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27
Gewinde:
M 18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
439
Normart:
DIN
Form:
B
Höhe:
9
Gewindeart:
metrisch
Antriebsgröße:
27
Artikel-Nr.:
0/0603/001/ 18,0/ / /01
DIN:
439
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
M18mm HP
m:
9
d:
18
e:
29,56
s:
27
Werkstoff:
4
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1664*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5815*
€ 3,07199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.