| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-253721 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 253721 EAN/GTIN: 4057221721579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 551 2,5x5 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Gewindestifte | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Gewindeart: | metrisch | Gewinde: | M 2,5 | Antrieb: | Schlitz | Werkstoffart: | Stahl | t: | 0,72 | N: | 0,4 | d: | 2,5 | l: | 5 | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | 14 H | Länge: | 5 mm | Durchmesser: | 2,5 mm | Norm: | 551 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 14h m 2,5, din 551, edelstahlschraube din 551, 551-2,5-5-14 H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |