Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M2,5x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M2,5x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M2,5x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M2,5x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M2,5x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M2,5x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253719
EAN/GTIN:
     4057221721500
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 2,5x3 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
3
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
t:
0,72
N:
0,4
d:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
3 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1555*
€ 2,56505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7832*
€ 2,12201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.