| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-253706 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 253706 EAN/GTIN: 4057221721234 |
| |
|
| | |
| DIN 551 1,6x3 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gewindestifte | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoffart: | Stahl | t: | 0,56 | N: | 0,25 | d: | 1,6 | l: | 3 | Gewindeart: | metrisch | Gewinde: | M 1,6 | Antrieb: | Schlitz | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | 14 H | Länge: | 3 mm | Durchmesser: | 1,6 mm | Norm: | 551 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 stahl 14h blank, din 551, edelstahlschraube din 551, 551-1,6-3-14 H |
| | |
| |