Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 479 Vierkantschrauben, M 16 x 120, mit Kernansatz, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 479 Vierkantschrauben, M 16 x 120, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 16 x 120, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 16 x 120, mit Kernansatz, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222237758
EAN/GTIN:
     4057222237758
Suchbegriffe:
DIN 479
DIN 479 Schraube
DIN 479 Vierkantschraube
Schraube DIN 479
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz - Abmessung: M 16 x 120
Weitere Informationen:
LAENGE:
120
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Außenvierkant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außenvierkant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
19,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
479
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 479, din 479 m16, din 479, 479-16-120-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,272*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,371*
€ 34,95149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,348*
€ 32,54412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,102*
€ 29,87138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,762*
€ 28,27678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,292*
€ 27,71748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,272*
€ 22,93368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.