Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 80, mit Kernansatz, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 80, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 80, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 80, mit Kernansatz, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222237611
EAN/GTIN:
     4057222237611
Suchbegriffe:
DIN 479
DIN 479 Schraube
DIN 479 Vierkantschraube
Schraube DIN 479
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz - Abmessung: M 12 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
LAENGE:
80
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Außenvierkant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außenvierkant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
7,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
479
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 479, din 479 m12, din 479, 479-12-80-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,185*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,035*
€ 70,25165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,6575*
€ 66,23243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,7125*
€ 61,53788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,845*
€ 58,12555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,465*
€ 57,67335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,185*
€ 49,01015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.