Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 60, mit Kernansatz, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 60, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 60, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 12 x 60, mit Kernansatz, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222237581
EAN/GTIN:
     4057222237581
Suchbegriffe:
DIN 479
DIN 479 Schraube
DIN 479 Vierkantschraube
Schraube DIN 479
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
LAENGE:
60
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Außenvierkant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außenvierkant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
5,96
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
479
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 479, din 479 m12, din 479, din 479 10x60, 479-12-60-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6724*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1024*
€ 1,31186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9824*
€ 1,16906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9124*
€ 1,08576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8824*
€ 1,05006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8424*
€ 1,00246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.