Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 479 Vierkantschrauben, M 8 x 30, mit Kernansatz, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 479 Vierkantschrauben, M 8 x 30, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 8 x 30, mit Kernansatz, 8.8 blank
DIN 479 Vierkantschrauben, M 8 x 30, mit Kernansatz, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253418
EAN/GTIN:
     4055248108120
Suchbegriffe:
DIN 479
DIN 479 Schraube
DIN 479 Vierkantschraube
Schraube DIN 479
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
LAENGE:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Außenvierkant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außenvierkant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,33
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
479
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 479, din479 m8, din 479, 479-8-30-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2509*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.