Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 478 Vierkantschrauben mit Bund, M 10 x 40, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 478 Vierkantschrauben mit Bund, M 10 x 40, Stahl Klasse 10 blank
DIN 478 Vierkantschrauben mit Bund, M 10 x 40, Stahl Klasse 10 blank
DIN 478 Vierkantschrauben mit Bund, M 10 x 40, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223510225
EAN/GTIN:
     4057223510225
Suchbegriffe:
DIN 478
DIN 478 Schraube
DIN 478 Vierkantschraube
Schraube DIN 478
DIN 478 10.9 Vierkantschrauben mit Bund - Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
10
dc:
16,5
b:
26
c:
3
l:
40
k:
13
d:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schlüsselweite:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Bund-Ø:
16,5
Normart:
DIN
Gewindelänge:
26
Antrieb:
Außenvierkant
Kopfform:
Außenvierkant
Werkstoff:
Klasse 10
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
478
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 478, din 478 m10x40, din 478, din 478 m10, 478-10-40-Stahl Klasse 10-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6119*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0019*
€ 1,19226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8919*
€ 1,06136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8319*
€ 0,98996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8019*
€ 0,95426
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7719*
€ 0,91856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.