Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 40, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 40, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 40, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 40, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 40, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-252793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252793
EAN/GTIN:
     4057221644656
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl galvanisch verzinkt Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
d:
6
l:
40
k:
5
h:
11,57
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
464
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din464 m6x40, din 464 m6, din 464, 464-6-40-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3822*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1622*
€ 2,57302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9522*
€ 2,32312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8822*
€ 2,23982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7922*
€ 2,13272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7222*
€ 2,04942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3822*
€ 1,64482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.