Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 130 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 130 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 130 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 130 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 130 4.6 blank, Augen-Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-252208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252208
EAN/GTIN:
     4057221637924
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
12
l:
130
b:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
14
Normart:
DIN
d3:
25
d2:
12
d1:
12
Form:
B
b=l>200mm:
49
b=l125-200mm:
36
b=l<125mm:
30
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
25
Augendurchmesser:
12 mm
Länge:
130 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4579*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5966*
€ 5,46995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1432*
€ 3,74041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4884*
€ 2,9612
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,4029*
€ 2,85945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3129*
€ 2,75235
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,9279*
€ 2,2942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8779*
€ 2,2347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8079*
€ 2,1514
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4579*
€ 1,7349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.